- 耐熱富士木目盆ウォールナット艶消NS加工  尺2寸 TKG 81783585

耐熱富士木目盆ウォールナット艶消NS加工 尺2寸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81783585
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

きれいな木目なのに衛生的

用途
食器洗浄機対応
TGK品番
1-0861-1502
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内径)315×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×264×16
耐熱温度(℃)
80
注意
※有効内寸(mm):315×220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする