- 耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺1寸 TKG 81783698

耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺1寸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81783698
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

きれいな木目なのに衛生的

用途
食器洗浄機対応
TGK品番
1-0861-1401
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内径)283×196
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×242×16
耐熱温度(℃)
80
注意
※有効内寸(mm):283×196

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする