サンコーテクノ
アスファルトアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
102
100
102
外径(mm)
18.5
15.5
18.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
81785299
品番
ASA-12100
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。
14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
全長(mm)
102
ナット二面幅(mm)
19
外径(mm)
18.5
穿孔径(mm)
19
穿孔深さ(mm)
84-t
適合板厚(mm)
12以下
ワッシャー外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※密粒度アスファルト、厚さ50mm以上で使用してください。温度の上昇に伴いアスファルトが軟化してしまうことから、あと施工アンカーの最大引張荷重に変化が見られます。あと施工アンカーを使用する場合、上記のアスファルトの温度特性をご理解の上、ご使用をお願いいたします。