アスファルトアンカー
アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。
14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
- 適合板厚(mm)
- 12以下
- ワッシャー外径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10本)
注意
※密粒度アスファルト、厚さ50mm以上で使用してください。温度の上昇に伴いアスファルトが軟化してしまうことから、あと施工アンカーの最大引張荷重に変化が見られます。あと施工アンカーを使用する場合、上記のアスファルトの温度特性をご理解の上、ご使用をお願いいたします。アンカーボルト の新着商品
カテゴリ