アスファルトアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)100
外径(mm)15.5
内容量1箱(10本)注文コード81785335品番ASA-10100
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。
14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。

全長(mm)
100
ナット二面幅(mm)
17
外径(mm)
15.5
穿孔径(mm)
16
穿孔深さ(mm)
80-t
適合板厚(mm)
12以下
ワッシャー外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.74MB)
注意
※密粒度アスファルト、厚さ50mm以上で使用してください。温度の上昇に伴いアスファルトが軟化してしまうことから、あと施工アンカーの最大引張荷重に変化が見られます。あと施工アンカーを使用する場合、上記のアスファルトの温度特性をご理解の上、ご使用をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする