A-0503-B 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 81785387

超硬ロータリーバービアックスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81785387
品番
A-0503-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
全長
35
刃径
5
刃長
5
シャンク径(Φmm)
3
使用工具
電動工具及びエアグラインダー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする