E-2006-AL 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 81785457

超硬ロータリーバーアルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81785457
品番
E-2006-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。

用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質
超微粒子超硬合金
全長
70
刃径
20
刃長
30
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする