曜日別特売
MSUS440N  5.0 SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル NS(日進工具) 81790260

MSUS440N  5.0 SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル NS(日進工具) 81790260
MSUS440N  5.0 SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル NS(日進工具) 81790260

SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径6
刃長15
全長60
内容量1本注文コード81790260品番MSUS440N 5.0
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

荒取り加工の切りくずトラブルを抑える。ニック形状の採用で、切りくずを分断しスムーズに排出。びびりを抑制する不等分割・不等リード。

用途
ステンレス鋼・チタン合金
材質
超微粒子超硬合金
全長
60
刃数
4
刃長
15
表面処理
無限コーティングプレミアム
外径(Φ)
5
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
40/42
シャンク径
6
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする