曜日別特売

SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル

SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル - NS(日進工具)SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル - NS(日進工具)

荒取り加工の切りくずトラブルを抑える。ニック形状の採用で、切りくずを分断しスムーズに排出。びびりを抑制する不等分割・不等リード。

用途
ステンレス鋼・チタン合金
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角(°)
40/42
内容量
1本
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。
全8種類を絞り込む
シャンク径
刃長
全長
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
外径(Φ)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81790199MSUS440N 2.5607.52.56
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
81790226MSUS440N 1.5504.51.54
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
81790260MSUS440N 5.0601556
12,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
81790269MSUS440N 4.0601246
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
81790287MSUS440N 1.050314
7,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
81790339MSUS440N 6.0601866
12,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
81790375MSUS440N 2.060626
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
81790436MSUS440N 3.060936
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする