NS(日進工具)
SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
6
6
4
刃長
12
7.5
4.5
15
12
3
18
6
9
全長
60
60
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81790269
品番
MSUS440N 4.0
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
荒取り加工の切りくずトラブルを抑える。ニック形状の採用で、切りくずを分断しスムーズに排出。びびりを抑制する不等分割・不等リード。
用途
ステンレス鋼・チタン合金
材質
超微粒子超硬合金
全長
60
刃数
4
刃長
12
表面処理
無限コーティングプレミアム
外径(Φ)
4
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
40/42
シャンク径
6
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。