曜日別特売
MSUS440N  1.0 SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル NS(日進工具) 81790287

MSUS440N  1.0 SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル NS(日進工具) 81790287
MSUS440N  1.0 SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル NS(日進工具) 81790287

SUS・Ti用高能率ニック付きスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径4刃長3注文コード81790287品番MSUS440N 1.0
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

荒取り加工の切りくずトラブルを抑える。ニック形状の採用で、切りくずを分断しスムーズに排出。びびりを抑制する不等分割・不等リード。

用途ステンレス鋼・チタン合金材質超微粒子超硬合金全長50刃数4刃長3表面処理無限コーティングプレミアム外径(Φ)1首角γ(°)12ねじれ角(°)40/42シャンク径4
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする