MSUS340S  2.0 自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 81790330

MSUS340S  2.0 自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 81790330
MSUS340S  2.0 自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 81790330

自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径4
刃長3
内容量1本注文コード81790330品番MSUS340S 2.0
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

自動旋盤用に設計した、ショート刃・全長45mm仕様。不等分割。不等リードでびびりを抑制し、荒取りから仕上げまで対応。

用途
ステンレス鋼
刃長
3
外径(Φ)
2
シャンク径
4
材質
超微粒子超硬合金
全長
45
刃数
3
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
40
注意
※不水溶性切削油を使用する場合は、切りくずの排出や発煙に考慮し切削条件の調整をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする