曜日別特売

自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル

自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)

自動旋盤用に設計した、ショート刃・全長45mm仕様。不等分割。不等リードでびびりを抑制し、荒取りから仕上げまで対応。

用途
ステンレス鋼
材質
超微粒子超硬合金
全長
45
刃数
3
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
注意
※不水溶性切削油を使用する場合は、切りくずの排出や発煙に考慮し切削条件の調整をしてください。
全12種類を絞り込む
シャンク径
刃長
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長
外径(Φ)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81790190MSUS340S 4.0644
¥4,900
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
81790208MSUS340S 3.04.534
¥4,700
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
81790235MSUS340S 5.58.35.56
¥8,700
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
81790278MSUS340S 1.52.31.54
¥4,500
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
81790330MSUS340S 2.0324
¥4,500
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
81790348MSUS340S 2.53.82.54
¥4,700
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
81790357MSUS340S 4.56.84.56
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
81790391MSUS340S 1.01.514
¥4,300
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
81790400MSUS340S 6.0966
¥8,700
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
81790418MSUS340S 3.55.33.54
¥4,900
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
81790427MSUS340S 5.07.556
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
81790445MSUS340S 0.50.750.54
¥4,300
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする