NS(日進工具)
自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
6
4
6
刃長
7.5
6
4.5
8.3
2.3
3
3.8
6.8
1.5
9
5.3
7.5
0.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81790427
品番
MSUS340S 5.0
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
自動旋盤用に設計した、ショート刃・全長45mm仕様。不等分割。不等リードでびびりを抑制し、荒取りから仕上げまで対応。
用途
ステンレス鋼
刃長
7.5
外径(Φ)
5
シャンク径
6
材質
超微粒子超硬合金
全長
45
刃数
3
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
40
注意
※不水溶性切削油を使用する場合は、切りくずの排出や発煙に考慮し切削条件の調整をしてください。