※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
GK108WNXMGU3P75AF30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81790671
品番
GK108WNXMGU3P75AF30
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
表示
感震遮断:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時
ランプが橙色に点灯
感度
動作:震度5強相当
・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作
・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび
250gal周期0.1sにて不動作
警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力
無電圧接点 DC30V 20mA※2
用途
・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
方式
過電流引外し:完全電磁式
定格電流(A)
75
入力
リセット:無電圧a接点
時間
遮断:3分/1分/即時 切替
端子構造
圧着端子用 M8
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P2E
警報の表示
ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅
定格使用電圧(V)
AC100/200
注意
※・製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600