YUKA
灯油缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色・キャップ色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
10
色
赤
キャップ色
白
注文コード
81790795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS規格寸法準拠
用途
灯油用
色
赤
質量(g)
900
容量(L)
10
キャップ色
白