撥水道場
ポリ角容器/グレー 5L
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途
液体の保存・保管に。
仕様
キャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
幅(mm)
190
色
ボトル:グレー
高さ(mm)
235
質量(g)
370
奥行(mm)
145
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756105
PK5G
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください