YUKA
灯油缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色・キャップ色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
20
色
ベージュ
キャップ色
黒
注文コード
81790811
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
JIS規格寸法準拠
用途
灯油用
色
ベージュ
質量(g)
1300
容量(L)
20
キャップ色
黒