YUKA
灯油缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色・キャップ色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
10
色
ミリタリー
キャップ色
黒
注文コード
81791066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS規格寸法準拠
用途
灯油用
色
ミリタリー
質量(g)
900
容量(L)
10
キャップ色
黒