曜日別特売
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676

07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676
07-926/BK/L PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS コミネ 81792676

PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
Black
内容量1着注文コード81792676品番07-926/BK/L
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力な撥水効果を備えるストレッチカーゴパンツ。
薄手のフリースライニングにより、秋口から冬にかけて活躍。
・Ultra water repellent warm pants
・Stretch cargo pants with ultra water repellent and breathable construction
・Laminated fleece lining
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective print for night safety on cargo pocket
・Big cargo pocket in the tilted position for easy access from riding position

材質
outshell : nylon・spandex + TPU membrane + fleece
lining : polyester
BlackサイズL股下(cm)84ウエスト(cm)85ヒップ(cm)107プロテクターknee(side:optional)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする