09-323/D.GRY/M AK-323 COOLMAX サマーソックス コミネ 81794469

09-323/D.GRY/M AK-323 COOLMAX サマーソックス コミネ 81794469
09-323/D.GRY/M AK-323 COOLMAX サマーソックス コミネ 81794469

AK-323 COOLMAX サマーソックス

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
M(23-25
色
Dark Grey
注文コード
81794469
品番
09-323/D.GRY/M
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

優れた蒸散効果が特徴の速乾冷却素材COOLMAX製のソックス。
蒸れやすい夏の足もとを涼しくドライに保ちます。

色
Dark Grey
材質
CoolMax(R)
サイズ(cm)
M(23-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-03
用途: 作業時の靴下。
森鋲螺製作所 様

底部は厚みがあり丈夫そう。
上部は薄くて蒸れなさそう。
色も作業用にちょうど良い。

2025-08-29
用途: バイクツーリング用に

ロングのソックスばかりはいていましたが、
アンダータイツをはくのでロングのソックスは暑くなりがち、、、
このくらいの長さがちょうどいい。
特に今年の猛暑にはピッタリの長さと厚み。
サイズも26.5㎝の足にはLでちょうどです。

2025-08-16
用途: オートバイでサーキットの練習走行
医療・福祉・介護関連業

気温30℃ぐらいで快晴、湿度65%の中25分の走行を2回走ったが汗でビチョビチョになることも無くかなりサラッとした感じで快適でした。今年は10月まで暑いそうなので追加で購入します。

対象商品 : 27471807
2020-04-17
用途: オートバイのちょいちょいのり乗り時に
FS・しまい 様

足底部にあるホワイトネームが刺繍してあるが内部にその型紙的なものが残っていて使用時に違和感がある。それ以外は普通です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする