ホットグリップ5S FC
冬のツーリングで冷えやすい手元を暖める、スロットルスリーブ一体型グリップヒーター。
グリップそのものにヒーターを内蔵しているため、最高温度は約95℃。巻きタイプと比較しても、握りやすさと高い暖房性能を両立。
手元のスイッチで簡単にON/OFFでき、気温に合わせて5段階の温度調節が可能。
設定した温度まですぐに暖かくなる急速暖房機能付き。インジケーターの色で現在のレベルを確認でき、走行中でも直感的に操作できます。
ACC連動時は前回の温度レベルを記憶するメモリー付き。
スロットルスリーブと一体成型グリップとし、グリップ内にクランプを搭載する事で、グリップボンド不要の取付を実現。
6種類のワイヤー取付ブラケットが付属するため、幅広い車種に対応します。
専用ハウジングによる「Fixed cable機構」で、スロットル操作時に電源ハーネスが動かず、快適な操作感を保ちます。
・後少しに対応するため、5mm/10mmのグリップ延長エクステンション付属
・樹脂とアルミのエンドキャップが付属し、クローズドエンドにも対応します。(
付属のエンドキャップ使用時には、左側グリップのみボンドを使用して固定してください)
・メーカーフラットスロットルスリーブHONDA1/2、YAMAHA1/2、KAWASAKI1/2相当のスロットルワイヤーブラケットが付属します。SUZUKI車は、HONDA1またはYAMAHA1の形状でご使用可能なモデルがございます。
- 用途
- スロットルスリーブ一体型グリップヒーター
気温に合わせて5段階の温度調節。最高温度約95℃の高い暖房性能
ACC連動時はスイッチオンですぐに暖まる「急速暖房」機能付き。前回の温度レベルを記憶するメモリー付き
スロットル側はスロットルスリーブと一体成型。クランプ取付だからすぐにご使用可能
専用ハウジングによる「Fixed cable機構」で、スロットル操作時に電源ハーネスが邪魔にならない
- 内容量
- 1個
注意
※Φ22.2ハンドル用です。インチハンドルやΦ19ハンドルには使用できません。※ 車種よっては、純正スイッチボックスを内側へ移動させる加工必要です。
※ 発電能力不足の車両(原付一種/二種のような小排気量車)やバッテリーレス車には使用不可。充電不足でバッテリートラブルを起こす可能性があります。
※ 純正また社外等のΦ30前後バーエンド(バーウエイト)と併用してください。
※ ハンドル径(Φ22.2)のバーエンドを併用する場合は、左側のみグリップボンドを塗布して固定してください。
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ
































