曜日別特売
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767

07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767
07-908/BK/2XL PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81794767

PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2XL
色Black
内容量1着注文コード81794767品番07-908/BK/2XL
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

防風・防水・保温 といった、ウインターシーズンのライディングに不可欠な機能をお求めやすい価格にパッケージしたアイテム。
右側面がジッパーでフルオープンになるサイドジッパー方式で、優れた使い勝手の中綿入りオーバーパンツです。

サイズ
2XL
色
Black
股下(cm)
86
ヒップ(cm)
129
ウエスト(cm)
86(106)(最大値)
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする