曜日別特売
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438

07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438
07-130/RED/BK/L JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81796438

JK-130 R-SPEC MESH-JKT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
Red/Black
内容量1着注文コード81796438品番07-130/RED/BK/L
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。
タイトな着こなしで真価を発揮するR-SPECパターンと、効果的に配置された伸縮パネルによりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。
スーパースポーツにベストマッチの一着。

Red/BlackサイズL材質[outshell]polyester [lining] polyester胸囲(cm)108着丈(cm)65裾廻り(cm)93プロテクターshoulder・elbow・back・chest(neck・side : option)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする