コミネ
IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
2XL
3XL
L
M
S
XL
色
white/blue
BLUE/NAVY
white/blue
WHITE/BLUE
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81796569
品番
03-932/WHT/BLU/S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です
材質
polyester
色
white/blue
サイズ
S
ウエスト(cm)
94
ヒップ(cm)
52+6
体重(kg)
50~60