曜日別特売
07-756/BK/M WJ-756R エニグマライト CMAX クールジーンズ コミネ 81798346

07-756/BK/M WJ-756R エニグマライト CMAX クールジーンズ コミネ 81798346
07-756/BK/M WJ-756R エニグマライト CMAX クールジーンズ コミネ 81798346
07-756/BK/M WJ-756R エニグマライト CMAX クールジーンズ コミネ 81798346

WJ-756R エニグマライト CMAX クールジーンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
Black
内容量1着注文コード81798346品番07-756/BK/M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クールマックスR繊維を生地に織り込んだ夏用ライディングジーンズ。高い伸縮性で快適なフィット感を実現し、涼しくドライな穿き心地。
膝には薄型で通気性に優れたCEレベル1プロテクターを標準装備。
・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
・膝 プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・偽造防止4Dラベル
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・プロテクター外入れ式
・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける快適な吸汗・速乾素材、クールマックスを使用
・CEプロテクター装備
・伸縮生地

BlackサイズM股下(cm)84.5ウエスト(cm)81ヒップ(cm)97プロテクターknee(side:option)
注意
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする