冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台(501L)注文コード81798458品番NR-F50EX1-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量。清潔さもキープ欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。
使いやすさと大容量を追求しました。
冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量
ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内
庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできるベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。取り出して丸洗いできる
汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる
レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。
野菜室・冷凍室・冷蔵室最上段まで手が届いて使いやすい
パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。冷蔵室棚・ドアポケットを低めの位置に
棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。
また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。
よく使う3、4段目は背の高い鍋やケーキの箱も入る
液ダレ防止
液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。
右のドアポケットだけで入る飲み物の量を説明した画像。350mL缶9本、500mL缶9本、2Lペットボトル3本と牛乳パック3本を入れることができる
右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり抗菌ハンドル
冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ
SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。
手が届きにくい最上段はちょうどいい奥行で欲しいものがサッと取り出せ、冷凍室と野菜室は引き出しが100%全開するから奥の食品もパッと見つかります。デッドスペースが少ない設計で、まとめ買いした冷凍食品や野菜もたっぷり入れられます。
対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)
3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
冷蔵室 仕様 ・差替えドア棚 卵トレイ・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・パーシャル/チルド切替室(LED照明)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)・LEDフロントワイド照明+天面照明・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ 卵トレイ 卵収納量 12個 ボトル棚 収納数 ペットボトル1.5L×4本 or 2L×3本、野菜室 仕様 ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)・シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき) 2Lペットボトル収納量 5本、冷凍室 仕様 ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) 冷凍室の性能 冷凍負荷温度(食品温度) -18℃以下 冷凍食品保存期間の目安 約3ヶ月 製氷室 仕様 自動製氷・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・給水経路 抗菌処理 貯氷量 144個 新鮮凍結ルーム ・アルミプレート(1枚)、その他の特長 構造・設計 トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン ドア面材 フラットスチールドア 機能 仕様 AIエコナビ(かしこく・しらべる)・庫外湿度センサー・抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル) 除菌機能 全室ナノイーX(クリーンパトロール)脱臭機能 全室ナノイーX(クリーンパトロール)・Agバイオ抗菌脱臭

質量(kg)95ハーモニーホワイト奥行(mm)据付必要:699容量(L)冷蔵室 定格内容積 259、食品収納スペースの目安 <188>うち、パーシャル/チルド切替室<15>、製氷室 17<4>、新鮮凍結ルーム 28<15>、冷凍室 92<64>、野菜室 105<73>間口(mm)650定格消費電力(W)電動機 50Hz 88 60Hz 88、電熱装置 50Hz 193 60Hz 193外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828年間消費電力量(kWh/年)50Hz :279、60Hz: 279省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)501
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする