07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748

07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748
07-9141/BK/XLB PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネ 81798748

PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
XLB
注文コード
81798748
品番
07-9141/BK/XLB
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

PK-9141 ウインターパンツ-GERMANIA
透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください)
パンツのずり下がりを防ぐサスペンダー(着脱可能)
膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
保温インナー取り外し可能
太もも : ベンチレーション
MATERIALS
[outshell]nylon・polyester [lining] polyester [breathable waterproof membrane] REISSA [warm lining] polyester
PROTECTOR
knee・side

材質
[outshell]nylon・polyester [lining] polyester [breathable waterproof membrane] REISSA [warm lining] polyester
色
Black
サイズ
XLB
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
96(108)cm
ヒップ(cm)
128
プロテクター
knee・side
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする