コミネ
IK-917 インストラクターパンツ3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4XL
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
MB
色
Navy
ブルー
ネイビー
Navy
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81799177
品番
03-917/NVY/4XL
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
IK-917 INSTRUCTOR PANTS3
素材
polyester 80%・Cotton 20%
色
Navy
サイズ
4XL
材質
Polyester 80%・Cotton 20%
ウエスト(cm)
102
ヒップ(cm)
124
体重(kg)
~90~
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。