22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700

※着用例

22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700
22600 スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 Teagles (トーマセンイ) 81799700

スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
股下(cm)73
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード81799700品番22600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【選べる股下】
裾上げ済み、股下サイズは67cm/70cm/73cm/76cmからお選びいただけます。
【ツータック】
ゆとりがあって履きやすいレギュラーフィットのツータックスラックスです。
【ウォッシャブル】
ご家庭での洗濯機で洗えてお手入れ楽々。
【ポリエステル100%】
シワになりにくく、速乾性、耐久性にも優れているポリエステル100%素材だからあらゆるシーンに大活躍。
【オールシーズン対応】
程よい生地の厚さでオールシーズン着用いただけます。

用途ビジネスにもワークにも使える汎用性の高いツータックスラックス。種別スラックスブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)73ウエスト(cm)79総丈(cm)101股上(cm)28ヒップ(cm)108渡幅(cm)34.5裾幅(cm)21生地ウォッシャブル(洗濯可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 仕事着
卸売・小売業

画像から受けるイメージよりも裾幅が広く、所謂ひと昔前のスーツのズボン。長さはぴったりだったけど、スタイルがちょっとダサい。穿くものが他に無くてよっぽど困ったとき用にします。かみさんからは「ほら、やっぱり実際に着てみないとやっぱダメじゃん」と呆れられました。がっかり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする