07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428

07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428
07-9151/NEO BK/2XLB PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネ 81800428

PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
81800428
品番
07-9151/NEO BK/2XLB
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY
透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください)
膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
腰横プロテクター : EVAパッド
保温インナー取り外し可能
太もも : エアベンチレーション機能
腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants
MATERIALS
[outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester
PROTECTOR
knee・side

材質
[outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester
色
Neo Black
サイズ
2XLB
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102(114)(最大値)
ヒップ(cm)
134
プロテクター
knee・side
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする