曜日別特売
07-941/BK/5XLB PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ コミネ 81800629

07-941/BK/5XLB PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ コミネ 81800629
07-941/BK/5XLB PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ コミネ 81800629
07-941/BK/5XLB PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ コミネ 81800629
07-941/BK/5XLB PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ コミネ 81800629
07-941/BK/5XLB PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ コミネ 81800629

PK-941 エニグマG2ゲルクッションウインドプルーフパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Black
内容量1着注文コード81800629品番07-941/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ストレッチ性と防風性を備えた、快適な穿き心地の冬用カーゴパンツ。
薄手のフリース裏地により、秋口から冬まで活躍。
膝には出し入れしやすい外入れ式で、自然なフィット感と高い保護性能を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを装備。
ヒップには、ライディング時の振動を緩和する着脱可能なゲルクッションを内蔵。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・防風仕様
・膝にプロテクター標準装備
・プロテクター外入れ式
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
色
Black
サイズ
5XLB
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
113
ヒップ(cm)
135
プロテクター
knee (side:optional )
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする