08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749

08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749
08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749
08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749
08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749
08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749
08-112/BK/4XL EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ 81801749

EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XL
内容量1着注文コード81801749品番08-112/BK/4XL
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。
・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available

材質
outshell : polyester(PU coating)
lining : polyester
insulation : polyester
色
Black
サイズ
4XL
胸囲(cm)
139
着丈(cm)
66
最大消費電力(W)
約29
裾廻り(cm)
104(124)cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする