コミネ
AK-1003 スポーツバイクカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
XL
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81806509
品番
09-1003/BK/2XL
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱加工を施した特殊生地を使用したバイクカバー。停止直後でエンジン、マフラーが高温状態で使用しても溶けにくく、簡単に装着できる防犯対策アイテム。
サイズ
2XL
適合車種
(目安)フル装備アメリカン・GOLDWING等
車種
車種例:GL1800等
材質
[outshell] polyester [lining] cotton・polyester
色
Black
寸法
300×110×160(全長×横幅×高さ)
注意
※年式・型式・カスタムによって数値が変わる恐れがございます。お客様ご自身で寸法を測った上でお買い求め下さい。