コミネ
AK-1003 スポーツバイクカバー
耐熱加工を施した特殊生地を使用したバイクカバー。停止直後でエンジン、マフラーが高温状態で使用しても溶けにくく、簡単に装着できる防犯対策アイテム。
材質
[outshell] polyester [lining] cotton・polyester
色
Black
内容量
1個
注意
※年式・型式・カスタムによって数値が変わる恐れがございます。お客様ご自身で寸法を測った上でお買い求め下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合車種
車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81806509
09-1003/BK/2XL
2XL
(目安)フル装備アメリカン・GOLDWING等
車種例:GL1800等
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81807936
09-1003/BK/XL
XL
アメリカン・大型スクーター
車種例:Rebel1100,XL1200X等
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81812398
09-1003/BK/L
L
目安:大型車
車種例:CB750,Z900RS等
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください