曜日別特売
- クリーンルーム手袋 指先コーティング モノタロウ 81808249

- クリーンルーム手袋 指先コーティング モノタロウ 81808249
- クリーンルーム手袋 指先コーティング モノタロウ 81808249
モノタロウ

クリーンルーム手袋 指先コーティング

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズM
全長(cm)約21.5
内容量1袋(10双)注文コード81808249品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、
指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。

用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタンホワイトサイズM入数(双)10機能低発塵性全長(cm)約21.5中指長(cm)約7.5コーティング指先手の平幅(cm)約8.5色(手首部)ゲージ数13指マチマチなし洗浄度(目安)クラス10000
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 機械の組み立て
建設業・工事業

リピート買いしています。指紋も付かず、指先が滑らないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする