09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398

09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398
09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398
09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398
09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398
09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398
09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398
09-1003/BK/L AK-1003 スポーツバイクカバー コミネ 81812398

AK-1003 スポーツバイクカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード81812398品番09-1003/BK/L
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

耐熱加工を施した特殊生地を使用したバイクカバー。停止直後でエンジン、マフラーが高温状態で使用しても溶けにくく、簡単に装着できる防犯対策アイテム。

サイズ
L
適合車種
目安:大型車
車種
車種例:CB750,Z900RS等
材質
[outshell] polyester [lining] cotton・polyester
色
Black
注意
※年式・型式・カスタムによって数値が変わる恐れがございます。お客様ご自身で寸法を測った上でお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする