曜日別特売
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137

LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137
LUFT-FMT FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT 81815137

FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81815137
品番
LUFT-FMT
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

Bluetooth5.3搭載。高音質通話とPD/QC3.0急速充電に対応。ワイドFM業界最多248ch対応で混線を回避。

用途
車内での音楽再生、ハンズフリー通話、スマホ充電。
色
ダークグレー
出力
(USB-A)QC3.0 5V(3A),9V(2A),12V(1.5A)、(USB-C)PD 5V(3A),9V(2A),12V(2.5A)
本体質量(g)
39
入力
12V-24V
周波数
FM:76.0~108Mhz
サイズ(mm)
95×36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする