FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161

 

FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161
FO-UC123(BK) 家具用コンセントUSB ELPA 81819161

家具用コンセントUSB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81819161品番FO-UC123(BK)
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

電源の欲しい家具に、あとから取付け可能
DIYで制作した机や棚にも取付けできる
スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載
PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能
PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる

USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時

仕様
【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max
Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max
2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Max
色
ブラック
付属品
取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)
タイプ
屋内専用、国内専用
ポート数
Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
コード長さ(m)
3
口数
1個口
プラグ形状
L型プラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする