曜日別特売
4.762-562.0 ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以上 ケルヒャー 81819879

ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819879
品番
4.762-562.0
参考基準価格(税別)¥29,640販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

自身の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。60℃の温度まで対応可能 M 18 x 1.5

適合機種
HDS 801 B
接続ねじ
M18
吐出水量(L/h)
900-1300
注意
※接続ネジが「M 18 x 1.5」です。Easy!Lock簡単接続などの接続ネジでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする