曜日別特売

アルミ製フロアノズルID35、W370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81820080品番6.906-384.0
参考基準価格(税別)¥28,320販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

金属製のフロアノズル、内径35mm

適合機種NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact幅(mm)370質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×200×85パイプサイズパイプ径:ID 35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする