- 色(フレーム)
- ブラック
- 色(張地)
- ミストブルー
- 幅(mm)
- 1598
- 材質/仕上
- ●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
- 質量(kg)
- 6.8
- 高さ(mm)
- 720
- 奥行(mm)
- 30
- 材質(天板)
- メラミン化粧板またはアクリル化粧板
- 材質(脚)
- スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
- サービス分類
- 組立・設置・取付