曜日別特売
private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021

private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021
private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021
private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021
private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021
private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021
private-mag-16b-k0800000059 マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 シーフォース 81840021

マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U5615A/A 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード81840021品番private-mag-16b-k0800000059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
表面硬度は3~4Hです。
ブルーライトカット率:約48%
紫外線カット率:約99%

付属品マグネット×4枚適合機種富士通 LIFEBOOK U5615A/A寸法(mm)346×221 (マグネット部分を含む)硬度3~4H対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
注意
※本製品は汎用品になります。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※フィルターをずれて取り付けてしまうと画面(蓋)を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがありますので、画面にぴったりと取り付けてください 。

※マグネット付着位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されている一部の機種は、ご利用頂けない場合がありますが、マグネットの位置の微調整によりご使用可能になる場合がございます。お確かめの上ご利用下さい。
※ご使用されている機種によっては、装着したままの状態では蓋を閉めることが出来ない場合がございます。
※この商品のカバーする範囲は液晶画面表示部分のみで全面をカバーする仕様ではございません。
※タッチパネル操作やタッチペンには対応しない仕様です。
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする