f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981

f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981
f9h-lssm06-mc002309 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81848981

液晶保護フィルム Samsung Galaxy A41 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品f9h-lssm06-mc002309

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81848981
品番
f9h-lssm06-mc002309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Samsung Galaxy A41
寸法(mm)
62.5×145
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする