4684 リンネ 木製トレー  小 イシガキ産業 81860190

リンネ 木製トレー 小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81860190
品番
4684
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

自然が育てた美しさと、使い込むほどに深まる味わい

用途
天然素材の為、寸法に多少の誤差があります。
TGK品番
1-0820-0402
材質
ゴムの木
寸法(mm)
350×250×42
質量(g)
560

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする