4683 リンネ アカシアトレー  大 イシガキ産業 81861285

リンネ アカシアトレー 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81861285
品番
4683
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

洗浄機対応

用途
自然が育てた美しさと、使い込むほどに深まる味わい
TGK品番
1-0820-0301
寸法(mm)
450×320×49
内寸(mm)
280×215
注意
※天然素材の為、寸法に多少の誤差があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする