曜日別特売
657 フェレット メガモック WILD 81861791

657 フェレット メガモック WILD 81861791
657 フェレット メガモック WILD 81861791
657 フェレット メガモック WILD 81861791
657 フェレット メガモック WILD 81861791

フェレット メガモック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81861791
品番
657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

広々ワイドな、70cm×50cm
広場のようなハンモックは、ゆったり伸びをしても
余裕の広さ、ケージのほとんどが覆われてしまっても
出入り口用の穴があるので、上り降りも楽々
そして、半分に折りたたんで使うと・・・
カバー付きハンモックに変身
楽しみ方もメガサイズのハンモックです

材質
綿
寸法(mm)
約700×500
対象
生体:フェレット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする