- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326

- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326
- ピュアクリスタル セラモ 1.8L ジェックス 81862326

ピュアクリスタル セラモ 1.8L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
81862326
品番
-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【清潔に保てるセラミック】
上質な陶器製でインテリアにマッチ。
安定感のある重さでいたずら好きな子でも安心。
金属やプラスチックが苦手な子にも安心なセラミックトップとタンク。
【お手入れしやすい&安全設計のコードレスポンプ】
コードがないので、持ち運びやすく、洗いやすい!
水位低下で自動停止し、ポンプの空回りを防ぐ安全設計です。
【経済的!】
電気代は1ヶ月約40円(AC100V/USBアダプター使用、1kWh 27円の場合)
【適合アダプター】USBアダプターG-1A 入力AC:100-240V 出力DC5V 1A
アダプターは別売です
【下部尿路の健康維持に!】
イオニックが、水道水のマグネシウム・カルシウムを除去してペットにやさしい軟水にし、活性炭がカルキ臭を吸着しおいしい水に。
環境にやさしい植物由来プラスチック使用
[獣医師推奨]健康維持のために、水をたくさん飲むことが大切です。
キレイな水が流れるピュアクリスタルなら、飲水量がアップします。(メーカー顧問獣医師の推奨となります。)

色
ホワイト
材質
本体:磁器、ABS、PS、フィルター:PP、イオン交換樹脂、活性炭
定格消費電力(W)
DC5V 0.3A 1.5
電源コード(m)
約1.3
電気代の目安
1ヶ月約40円(AC100VのUSBアダプター使用、1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約24.5×24.5×14.5
水量(L)
(定格)1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする