A531 ワンタッチ固定食器 WILD 81862378

A531 ワンタッチ固定食器 WILD 81862378
A531 ワンタッチ固定食器 WILD 81862378
A531 ワンタッチ固定食器 WILD 81862378

ワンタッチ固定食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード81862378品番A531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

ジョイントでワンタッチ脱着 しっかり固定
折り返し設計でフードの掻き出し等のイタズラの軽減
ロック機能付きで高所への取り付けにも便利

サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×100×75
対象
生体:チンチラ・デグー・フクロモモンガ・シマリス等の小動物、小型インコ、中型イ ンコ、小型フィンチ等の小鳥
材質
PS・ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする