A602 小動物のまいにち食器 ラウンド WILD 81862658

小動物のまいにち食器 ラウンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード81862658品番A602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

フード付きで飛び散りにくい浅型で食べやすい陶器製食器。フード部分が広く開いて食べやすい。

寸法(mm)
約108×108×60※陶器のため、誤差が生じます。
サイズ
M
材質
陶器
対象
生体:小動物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする